Schlankes Hydrodehnspannfutter HSK-E 40 A = 85

Artikel-Nr.: 307526
Rabatt
ab  588,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HPC; HSC

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

Vorteil:

  • Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften.
  • Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302165.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb