{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 2 | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 306790 2 |