Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P 32

Artikel-Nr.: 300691 32
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Typ CP für ER 32
Aufnahme SK 50 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 6 µm
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 2 mm - 20 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300691 32
EAN / GTIN 2050001703347
Herstellernummer 44616000700

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 µm bei 3×D, maximal 50 mm bei Verwendung einer Präzisions Spannzange HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, eine speziell für Schwerzerspanung konstruierte Aufnahme. Ein verstärkter Futterkörper sorgt für eine bessere Stabilität und reichlich radiale Steifigkeit. Außen- und Innenkegel geschliffen. Kugelgelagerte Spannmutter mit trapezförmigem Feingewinde für optimale Anzugsmomente und Spannkräfte, reduziert auftretende Vibrationen.
  • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichtete Spannmutter.
  • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.
  • Alternativ bei CENTRO P -> ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter CP Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger!).

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft. HDC besonders geeignet bei Schrupp- (u. a. TPC-Fräsen) und Schlichtoperationen bzw. Bearbeitung hochfester oder zäher Materialien.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter und Dichtscheiben.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368309378 und für Gewindebohrer Nr. 309402309418 (nicht Holex), ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665, Dichtscheiben HP Nr. 309666309668. Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

  • Futter CP spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Centro P"