Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen HSK-A 100 kurz

Artikel-Nr.: 304460
Rabatt
ab  370,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Inklusive 4 Kühlkanalbohrungen.

Vorteil:

  • Kein Fräserauszug, auch kein einmaliger Ruck.
  • Optimierte Außenkontur − dämpfendes Verhalten.
  • Angenehmes Handling durch Differentialgewinde.
  • Schaftbrüche des Fräsers unwahrscheinlich.
  • Präzisionsausführung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB. Bestens geeignet für TPC‑ Fräsen bzw. Hochvorschubanwendungen. Kein Auszug des Fräsers, genauer Rundlauf, Prozesssicherheit!

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Spann−⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb