{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 18000 min-1 | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Schafttoleranz | h6 | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Spannbereich ⌀ D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel | 627425 2 | |
Produktart | Mikro-Bohrfutter |
Artikelnummer | 302409 0,2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197644749 |