{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 17 mm | |
L2 | 155 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301133 16 | |
Herstellernummer | 301133 16 |