• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 3 ER32X2.717 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: 4501813
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501813
EAN / GTIN 7291075171792
Herstellernummer 4501813
L-Nummer L24120 138

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.968″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 2.717″ ,Schaftgrösse (SS) 3

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.945″
  • Kraglänge (LPR): 2.717″
  • Schaftlänge (LS): 3.189″
  • Schaftgrösse (SS): 3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb