Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB SK 50 A = 55

Artikel-Nr.: 300930
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT − Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

  • Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.
  • Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.