{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 24 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 38 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 300940 32 | |
EAN / GTIN | 4045197145543 |