• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 SEM 1X 2.062 C ISO 3937 Schalenfräserhalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509512
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509512
EAN / GTIN 7291075278668
Herstellernummer 4509512
L-Nummer L24120 2955

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.165″ ,Körperlänge (LB) 2.062″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.165″
  • Körperlänge (LB): 2.062″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör