Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 302058 10
Rabatt
431,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Außen-⌀ D 49,5 mm
Nutzlänge L1 61,5 mm
L2 35 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewinde M M8×1
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Herstellernummer 302058 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb