Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 80 mm

Artikel-Nr.: 310500 80

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Material Stahl
Außen-⌀ A 80 mm
Durchlass E 19 mm
Höhe ohne Backen H1 39,5 mm
Höhe mit Backen H2 53,5 mm
Zentrier-⌀ B 56 mm
Zentriertiefe C 3 mm
Schlüsselvierkant K 6 mm
Gewicht 1,3 kg
maximale Drehzahl 7.000 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310500 80
Herstellernummer 102513

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Körper aus Guss oder Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110313140.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Außen-⌀ A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb