ZeroClamp Adapter für SK (DIN 69871) Werkzeugaufnahmen

Artikel-Nr.: 360042
Rabatt
ab  395,00 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Verwendung:

Horizontal und vertikal einsetzbar. Spannen von Werkstücken über SK- Werkzeugaufnahme (DIN69871) (z. B. ER, OZ etc.). Spannbolzen wird von unten durch den Adapter zum Fixieren der Werkzeugaufnahme geschraubt. Besonders geeignet bei kleinen filigranen oder runden Werkstücken.

Passend für:

Spanntöpfe ⌀ 90, ⌀ 120 bzw. ⌀ 138 mm mit Indexierbohrung.

Hinweis:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 14M12/90 für ⌀ 90 mm.
Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 für ⌀ 120 mm.
Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16/138 für ⌀ 138 mm.
Separat dazu bestellen!

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "15% Rabatt für 15 Jahre GARANT ZeroClamp"