Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke weich, Typ: A

Artikel-Nr.: 361262 A

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 70 mm
b1 120 mm
Höhe h1 31,1 mm
Ausführung Aluminium
passend zu Farbcode TeleCentric
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361262 A
Herstellernummer 6921544081031

Beschreibung

Passend für:

TeleCentric 5-Achs-Spanner Nr. 361255

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb