Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke für Backenbreite 125 mm, Stahl, Backenbreite: 80mm

Artikel-Nr.: 362646 80

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe h 45 mm
Backenlänge l 98 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362646 80
Herstellernummer 362646 80

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacken in unterschiedlichen Breiten aus mittelfestem, eloxiertem Aluminium bzw. Einsatzstahl.

Vorteil:

  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Backen. Tausch der Aufsatzbacken von Allmatic auf Garant, auf Röhm, auf Gressel etc.
  • Umrüsten in kürzester Zeit − schneller Wechsel der Aufsatzbacken.
  • Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstzeiten.
  • Extrem flexibler Einsatz.

Funktion:

Schnelles, einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock.

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Lieferumfang:

1 Aufsatzbacke.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb