ZeroClamp Richtsatz, Nutenbreite B / Klemmdicke S: 22/40mm

Artikel-Nr.: 360015 22/40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite B / Klemmdicke S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Nutenbreite B 22 mm
Klemmdicke S 40 mm
Produktart Richtbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360015 22/40
EAN / GTIN 4045197377166
Herstellernummer 360015 22/40

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zum parallelen Ausrichten in den T-Nuten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb