{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 3 | |
Spannkraft bis maximal | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Höhe H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
T-Nutbreite | 16 / 18 / 20 / 22 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 370115 3 | |
Herstellernummer | 79855 |