Sinustisch mit Permanent-Magnetspannplatte

Artikel-Nr.: 380700
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Mit Permanent-Magnetspannplatte Nr. 380500.
  • Schwenkung um die Längsachse.
  • Schwenkbereich 0 − 45°. Winkelgenauigkeit ± 5 s. Unterlegmaß bei 0° = 3 mm.
    Planparallelität ± 0,005 / 100 mm.
  • Mit Querpolteilung 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.
  • Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise.

Verwendung:

Für Schleif- und Erodierarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Holzkasten und Sinus-Umrechnungstabelle von Grad / Minuten in mm.