Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System

Artikel-Nr.: 384905
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit ± 0,5 mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen ohne Vakuumpumpe.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch ⌀10 mm (1 m), Venturi-Düse (1×).
Gummi-Adaptermatte (1×).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittelemulsion abgeraten.