Raster-Vakuumplatte Venturi-System

Artikel-Nr.: 384900
Rabatt
ab  488,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit ± 0,5 mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen ohne Vakuumpumpe.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch ⌀10 mm (1 m), Venturi-Düse (1×).
Dichtschnur ⌀4 mm (10 m).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittelemulsion abgeraten.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"