Hand-Entmagnetisiergerät

Artikel-Nr.: 380863
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichtes Gehäuse zur einfachen Handhabung und 3m Kabel mit Stecker.
  • Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzart IP42, Leistungsaufnahme 220 VA. Automatische Abschaltung bei > 50 °C. Einschaltdauer 30%.

Verwendung:

Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz.