{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Schaft-⌀ d | 31 mm | |
Anschlusslänge L | 35 mm | |
Auskraglänge H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Schaft-Vierkant | 4,9 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Herstellernummer | 335647 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 6mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Auskraglänge H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schaft-⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Schaft-Vierkant | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Produktart | Verlängerung | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung |