Schnelllaufspindel Typ 625S kompakt, schlank HSK-A 63

Artikel-Nr.: 358875
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Beschreibung

Ausführung:

Luftangetriebene Schnelllauf-Spindel, je nach Ausführung konstant hohe Drehzahl, auch unter Last, von 25.000 − 65.000 U/min. Leistung bis 1kW.

Vorteil:

  • Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit bei kleinerem Werkzeugen.
  • Maschinenschonend - Drehzahl wird durch Schnelllauf-Spindel erzeugt - Maschinenspindel steht.
  • Dauereinsatz durch integrierte Luftkühlung. Keine Stillstandszeiten.
  • Höhere Standzeit der Werkzeuge.
  • Sehr gute Oberflächenqualität der Werkzeuge - weniger Nacharbeit erforderlich.

Verwendung:

Erhöhung der Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten durch die Schnelllauf-Spindeln. Einsatz v.a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (6 mm).

Lieferumfang:

Schnelllauf-Spindel, Spannzange, Spannzangenmutter, Schlüssel, Blindstopfen, Luftfilter, Anschlußschlauch.

Sonderzubehör:

Werkzeugwechselaufsatz für autom. Werkzeugwechsel. Nur erforderlich bei externer Luftzufuhr - auf Anfrage.

Hinweis:

Verwenden Sie trockene, saubere Druckluft, ca. 6,2 bar.
Weitere Spindeln auf Anfrage: alle gängigen Schaftausführungen, unterschiedliche Leistungsklassen und Drehzahlen.