Magnetgreifer

Artikel-Nr.: 358711
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimierter und sicherer Arbeitsablauf.
  • Kollisionsschutz beim Anfahren durch Druckfedersicherheitsweg von 10mm.
  • Durch Austausch der Wechselplatten sind individuelle Werkstückgeometrien automatisiert abtrenn- , transportier- und ablegbar.
  • Maschinenlaufzeiten ohne längere Unterbrechungen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Auslastung.
  • Deutlich weniger Kontaminierung durch Ölnebel.
  • Ermöglicht mannlosen Betrieb.
  • Reduziert die Verletzungsgefahr.
  • Einsetzbar in allen gängigen Weldon-Aufnahmen.

Verwendung:

Werkzeug zum Abheben und Lösen von ferromagnetischen Werkstücken. Aktivierung des Magneten mittels Kühlmittel (IKZ) oder Druckluft. Formschlüssiger Transport des bearbeiteten Werkstückes über die Gegenkontur der Wechselplatte zum gewünschten Ablageort innerhalb des Maschinenraums.

Lieferumfang:

Inklusive einer Wechselplatte 358716 mit Höhe 20 mm. Inklusive Feder und Spannschraube für Weldonfutter.