{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 170 mm | |
passend für Futter-⌀ | 160 mm | |
Bund-⌀ d2 | 80 mm | |
Bohrungs-⌀ d3 | 30 mm | |
Höhe h1 | 58 mm | |
Flanschstärke h2 | 20 mm | |
Produktart | Drehfutter-Zubehör |
Artikelnummer | 317000 170 | |
Herstellernummer | 017116 |