Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kurzkegel-Futterflansch ASA B5,9 D1 DIN 55029 160/5 mm

Artikel-Nr.: 317700 160/5

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 160 mm
Kegelgröße 5
Kegel-⌀ d2 82,575 mm
Stärke B 31 mm
Anzahl Camlockbolzen 6
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317700 160/5
Herstellernummer 319677

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.
Für Spindelköpfe ASA B 5.9 Ausführung D 1 (Camlock) und DIN 55029.

Werkstoff:

Spezialguss
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
    ⌀ d1 / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb