Kombi-Vierbacken-Drehfutter zylindrische Aufnahme DIN 702-4

Artikel-Nr.: 315635
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung - Bild:

Einzelverstellung der kombinieten Backen.
Zentrische Verstellung der Backen.

Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:
a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);
b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiralring zur Backenverstellung ist gehärtet, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken beidseitig geschliffen.
Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 702-4. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite auf einem Flansch und dieser auf der Spindel befestigt.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

Inklusive:
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).
1 Spannschlüssel.