Bohrstangen-Stabilisator 3×D midi

Artikel-Nr.: 319456
Rabatt
ab  204,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schwingung: gedämpft

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.
Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb