Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert, Sechskant: 0,7mm

Artikel-Nr.: 626020 0,7

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 0,7 mm
Schenkellänge 33×7 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche mangan-phosphatiert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626020 0,7

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
Oberfläche mangan-phosphatiert.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb