{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 320 | |
Schleifkappen-⌀ | 13 mm | |
Schleifkappenlänge | 19 mm | |
empfohlene Drehzahl | 16.000 min-1 | |
Produktart | Schleifkappe |
Artikelnummer | 553314 1319C | |
EAN / GTIN | 4045197802897 |