Polierstein-Satz 5-teilig Typ N, Korund

Artikel-Nr.: 552050
Rabatt
ab  18,60 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Beschreibung

Ausführung:

Polierstein-Satz zum Feinschliff und der Politur im Werkzeug- und Formenbau. Zum händischen Polieren oder in Kombination mit Poliergeräten z.B. 078143 NLS110 einsetzbar.
Schnell schneidender, weich strukturierter, Korund-Allround-Polierstein, der auf fast allen Materialien verwendet werden kann. Bietet eine weiche Schneidwirkung in Kombination mit der perfekten Zersetzungsgeschwindigkeit.

Lieferumfang:

Alle Polierstein-Sätze beinhalten je einen Polierstein der Körnungen 150, 220, 320, 400, 600.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.