Trennscheibe CUBITRON™ II SCHMAL
Artikel-Nr.: 563320
- Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
- Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
- empfohlener Anstellwinkel: 90 Grad
- optimiert für Werkstoff: INOX
- optimiert für Werkstoff: Stahl
Beschreibung
Ausführung:
Extrem hohe Schnittleistung und Standzeit durch Präzisionsgeformtes Keramikkorn in Cubitron™ II Produkten.
Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.
Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.
Verwendung:
Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.
Spezifikation:
A36S-BF.
Hinweis:
Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.