Trennscheibe CUBITRON™ II EXTRA SCHMAL

Artikel-Nr.: 563315
Rabatt
ab  5,96 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 3,54 € 5,96 €
  • ab 25
    ab 2,95 € 4,97 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Extrem hohe Schnittleistung und Standzeit durch Präzisionsgeformtes Keramikkorn in Cubitron™ II Produkten.
Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.

Verwendung:

Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60S-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Cubitron™ II"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"