{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SILVER | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Herstellernummer | 7100141083 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe Silver, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |