Fiberscheibe Actirox AF 799 (CER), ⌀ 125 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566448 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,52 € / Stück
  • ab 50 Stück
    2,93 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 884 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Actirox
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566448 36
EAN / GTIN 4018875878637
Herstellernummer 787863

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Spitzentyp VSM Actrirox AF 799 Fiberscheiben mit höchster und aggressivster Schleifleistung. Kühler Schliff und hervorragende Standzeit.
Kornart: 100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb