Schleifstift grob AW-AN
Artikel-Nr.: 551700
- Schleifmittelkurzzeichen: A
Beschreibung
Ausführung:
GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schleifstift in Sonderqualität Mischkorund, Korn 30 (grob) und keramischer Bindung. Schaft-⌀ 6 mm, Schaftlänge 40 mm.
Schleifstift in Sonderqualität Mischkorund, Korn 30 (grob) und keramischer Bindung. Schaft-⌀ 6 mm, Schaftlänge 40 mm.
Verwendung:
Für die grobe Bearbeitung von Guss und INOX. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 40 − 50 m/s.