Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich 120×98×13 mm

Artikel-Nr.: 557480
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Beschreibung

Ausführung:

Schleifschwamm mit extra weicher Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an. 2-seitig beschichtet.
Korund (A) mit einer Keramikbeschichtung für eine höhere Standzeit.
Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

  • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
  • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
  • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

Verwendung:

Zum Feinschleifen unebener und profilierter Flächen ohne die Geometrie zu verändern. Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischenschliff.