Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713X 150×2000 mm
Artikel-Nr.: 558330
- Schleifmittelkurzzeichen: ZA
- Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
Beschreibung
Ausführung:
Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
X-Gewebe (robust) für hohen Abtrag auf stationären Maschinen.
X-Gewebe (robust) für hohen Abtrag auf stationären Maschinen.
Verwendung:
Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.
Hinweis:
Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.