Schleifband Normalkorund (A) KK711X 120×1500 mm
Artikel-Nr.: 558050
- Schleifmittelkurzzeichen: A
- Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
Beschreibung
Ausführung:
Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.
Verwendung:
Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.
Hinweis:
Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.