Papier-Klett-Schleifdreiecke (A) ungelocht, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 557635 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,59 € / Stück
  • ab 50 Stück
    0,49 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Breite 83 mm
Länge 83 mm
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557635 40
EAN / GTIN 4002748777684
Herstellernummer 177768

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier) mit hoher Festigkeit und dichter Streuung. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korund (A).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe Holz und Kunststoff.

Passend für:

Passend für Fein MultiMaster.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb