{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 30 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 7.500 min-1 | |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554960 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679772 | |
Herstellernummer | 554960 30X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifer Vlies (A), mittel, Kopf-⌀×Kopfbreite: 30X20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 317 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
657 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 096 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 |
Feinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Kopf-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Körnungsvergleich | 180 | 180 | 180 / 150 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | ZA | A |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer |