{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Abmessung | 30×170 mm | |
Breite | 30 mm | |
Höhe | 0,7 mm | |
Länge | 170 mm | |
Produktart | Diamantfeile |
Artikelnummer | 529110 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220955925 | |
Herstellernummer | 4007220955925 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Diamant-Blech, Körnung: D126µm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 30 mm | 14 mm |
Feinheitsgrad | mittel | Vorpolitur |
Körnung | D126 | D126 |
Länge | 170 mm | 165 mm |
Schleifmittel | Diamant | Diamant |
Schleifmittelkurzzeichen | D | D |
Produktart | Diamantfeile | Diamantfeile |