Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm 80

Artikel-Nr.: 573530 80
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Herstellerbezeichnung BD-ZB
Farbe gelb
maximale Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573530 80
Herstellernummer 24538N

Beschreibung

Ausführung:

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Mit integrierter M14 Aufnahme für direkten Einsatz auf Winkelschleifer ohne weiteres Zubehör.

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.