{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 120 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Hülsen Form | zylindrisch | |
Außen-⌀ | 75 mm | |
Hülsen-⌀ | 60 mm | |
Hülsen Breite | 30 mm | |
maximale Drehzahl | 9.500 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifhülse |
Artikelnummer | 553823 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197723222 | |
Herstellernummer | 553823 60X30 |