{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | Z1 ALU | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HSS | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 55 mm | |
Innengewinde | M10 |
Artikelnummer | 541600 119 | |
EAN / GTIN | 4045197156389 |