Handschuh-Paar Tegera® 256

Artikel-Nr.: 094557
Rabatt
ab  34,56 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 11,64 € 34,56 €
  • ab 6
    ab 9,70 € 28,80 €
auf Anfrage
Lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
  • Schnittschutzklasse: B

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 256. Der Schnittschutzhandschuh aus Spaltnarbenleder kann durch den angenehmen Tragekomfort bei Arbeiten mit heißen Gegenständen in öligen Bereichen verwendet werden. Das Material gewährleistet eine gute Griffigkeit und ist mit KEVLAR®fiber gefüttert. Außerdem ist man durch Schnittgefahren durch den Schnittschutz (Cut B) abgesichert.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"