Handschuh-Paar Tegera® 882

Artikel-Nr.: 094366
Rabatt
ab  6,48 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 4,38 € 6,48 €
  • ab 12
    ab 3,65 € 5,40 €
auf Anfrage
Lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 15G

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 882. Synthetikhandschuh mit vollständiger Nitrilschaumbeschichtung und gutem Griff. Durch die enge Passform und einem gutem Fingerspitzengefühl eignet sich der Handschuh hervorragend für feinmechanische Anwendungen in feuchter oder öliger Umgebung. Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"