Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/orange uvex 2, S2 37

Artikel-Nr.: 092131 37
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz/orange
Obermaterial Hightech-Mikrovelour
Material Innenfutter Distance Mesh
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092131 37
EAN / GTIN 4031101610085

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet.
  • Distance Mesh Futtermaterial.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Zweischichtige PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Schnürstiefel mit Hightech-Microvelours-Obermaterial und weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb