Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel braun BASEMAN, S3 43

Artikel-Nr.: 092412 43

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 43
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092412 43
EAN / GTIN 8023796339729

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel BASEMAN.
  • Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder und atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyamid, atmungsaktiv, maschenfest, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend.
  • Laufsohle: PU/TPU.
  • Überkappe aus TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 47.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb