Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sandale schwarz/orange VITHAR ESD, S1P 48

Artikel-Nr.: 092386 48
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092386 48
Herstellernummer 13010-001 GR. 48

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitssandale VITHAR mit doppeltem Klettverschluss.
  • Obermaterial aus Vollleder und atmungsaktivem Stoff.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU und antibakteriellem Stoff, schockabsorbierend.
  • Laufsohle: PU/PU.
  • Überkappe aus Leder.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 36 – 48.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb